• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Čepi za zaščito sluha, elektronski Impact in-EAR PRO, Tip: IE_PRO

Št. art.: 097783 IE_PRO
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Impact in-EAR PRO
Napajanje Omrežno napajanje
Standard EN 352-2; EN 352-7
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Čas delovanja 10 h
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097783 IE_PRO
EAN/GTIN 3603830341076
Številka proizvajalca 1034107-IE
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Impact In-Ear PRO so elektronski čepi za zaščito sluha z nadzorom glasnosti in ojačanja. Ti reproducirajo zvok realistično in nepopačeno zahvaljujoč funkciji slišanja okoljskih zvokov z ločenim upravljanjem. Ojačitev je pri tem omejena na najvišjo varno raven in se aktivno ustavi, ko glasnost okolice preseže 82 db. Poleg tega lahko čepke Impact In-Ear PRO povežete s telefonom, na primer prek povezave Bluetooth.
  • Glasnost okoljskega zvoka, ločeno nastavljiva v 6 stopnjah.
  • Glasnost Bluetooth je ločeno nastavljiva v 15 stopnjah.
Baterijo z močjo 200 mAh je mogoče v celoti napolniti v 2 urah prek priključka USB-C. Impact In-Ear PRO ima prilagodljive in oblikovalne ušesne loke za udobno prileganje. Silikonski čepki za večkratno uporabo so na voljo v treh različnih velikostih – odvisno od ušesnega kanala.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)

Uporaba:

Za komunikacijo v zahtevnem okolju z visoko in spremenljivo obremenitvijo s hrupom.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10

Obseg dobave:

1x Impact In-Ear PRO, 1x transportna škatla, 1x polnilni kabel USB/C-tip, 1x navodila za uporabo, 2x nadomestni čepki SMALL, 2x nadomestni čepki MEDIUM, 2x čepki LARGE.