Zaščitne slušalke Serija Peltor™ X, Tip: X1

Št. art.: 097755 X1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Serija Peltor™ X
Oznaka proizvajalca X1
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 27 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097755 X1
EAN/GTIN 4046719706617
Številka proizvajalca 7000103987
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke 3M™ Peltor™ serije X ščitijo pred hrupom in poleg tega prepričujejo z ergonomičnostjo, estetiko, sodobno obliko in obstojnostjo. Kljub ozki izvedbi nudijo zaščitne slušalke maksimalno dušenje. Lahke slušalke z dvojno školjko nudijo veliko udobje pri nošenju.
Ozke zaščitne slušalke z majhno maso. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Opomba:

Higienski kompleti so na voljo po povpraševanju.