Zaščitne slušalke Peltor™ Optime™, Tip: 1

Št. art.: 097752 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
650 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™ Optime™
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 27 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097752 1
EAN/GTIN 4046719387939
Številka proizvajalca 7000039616
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije Peltor™ Optime™ so zaradi majhne mase udobne za nošenje in se lahko kombinirajo z ostalo zaščitno opremo. Udobni tesnilni obroči iz mešanice gela in penaste mase zagotavljajo optimalno tesnjenje in visoko udobje nošenja, tudi pri dolgotrajni uporabi.
Zelo lahke in ozke zaščitne slušalke. Optimalna zatesnitev pri majhnem pritisku. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Opomba:

Higienski kompleti so na voljo po povpraševanju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov