Garnitura nadomestnih čepov za zaščito sluha, 5 parov GARANT, Tip: 28

Št. art.: 097683 28
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 par (0,27 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.783 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 5 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 28 dB(A)
Vsebina 5 par
Vrsta izdelka Nadomestni čepi za zaščito sluha
Material čepov Poliuretan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097683 28
EAN/GTIN 4067263129745
Številka proizvajalca 097683 28
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura nadomestnih čepov, 5 parov

Warning:

Namen uporabe
  • Lok pozicionirajte pod brado, nad glavo ali na zatilju.
  • Uporabljajte samo z nadomestnimi čepi za zaščito sluha št. art.
  • 097683.
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB.
  • Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti zvočne izolacije, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.
  • Izolacijska vrednost, navedena za te izdelke, temelji na dušenju neprekinjenega hrupa.
  • Ti čepi za zaščito sluha niso primerno za uporabo v okoljih z občasnim ali nenadnim hrupom, pri katerih je potrebna večja stopnja zvočne izolacije, v območjih, kjer je potrebna dodatna zaščita pred nizkimi frekvencami v okoljih z visoko ravnjo hrupa.

Napačna uporaba
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi.
  • Za več informacij se obrnite na proizvajalca.