Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov uvex xact-fit planet, Tip: 50

Št. art.: 097613 50
Nastavi ceno 50 par (1,83 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex xact-fit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Številka proizvajalca 2124001
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovani čepi za zaščito sluha s po dolžini nastavljivo vrvico so anatomsko prilagojeni sluhovodu in imajo levo in desno stran. Minimalno pritiskanje omogoča dolgotrajno uporabo. Za vstavljanje zaščitnega čepa ni treba zviti, vstavljanje pa je mogoče tudi z delovnimi rokavicami. Vdolbine za palec so izdelane iz 100 % recikliranega materiala, embalaža pa iz recikliranega kartona. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).