Garnitura čepov za zaščito sluha, 100 parov GARANT, Tip: 30

Št. art.: 097580 30
Nov izdelek
Nastavi ceno 100 par (0,54 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 100 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 100 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097580 30
EAN/GTIN 4067263112983
Številka proizvajalca 097580 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha GARANT za večkratno uporabo so inovativne oblike, ki je anatomsko prilagojena sluhovodu. To zagotavlja prijeten občutek nošenja brez tiščanja pri maksimalni zaščitni zmogljivosti. Ročaj s prijemalno vdolbino in veliko trdnostjo, z rahlim zasukom omogoča preprosto vstavljanje čepa z eno roko v nekaj sekundah. Predhodno stiskanje in zvijanje ni potrebno. Poliuretanska površina z ozkimi porami preprečuje, da bi se čepka oprijela umazanija. Lažjo umazanijo lahko sperete, zaradi česar lahko čep za zaščito sluha GARANT večkrat uporabite. Komplet s 100 pari (higiensko podpakiranje v polivinilasti vrečki) v praktični podajalni škatli (možnost kombinacije s sistemom GARANT easyFix iz območja delavniškega pohištva). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Vrvica omogoča nošenje čepa za zaščito sluha okoli vratu med premori ali zunaj hrupnega območja.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB. Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti dušenja, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.
  • Za večkratno uporabo do 5 dni.

Napačna uporaba
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.