Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura čepov za zaščito sluha HOLEX S, Tip: 200

Št. art.: 097351 200

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 200 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097351 200
EAN/GTIN 4062406254902
Številka proizvajalca 097351 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz samoprilagodljivega poliuretana zagotavljajo zaradi konične oblike zelo dobro namestitev v različno velikih sluhovodih. Zaprta površina preprečuje nabiranje umazanije.
Majhna velikost za ozke sluhovode. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
Podajalni karton z 200 pari, higiensko pakiranje v paru v PE-vrečki.

Warning:

Namen uporabe
  • Za enkratno vstavljanje v sluhovod. Konična oblika se prilagodi različnim sluhovodom.
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Po uporabi odstranite.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB. Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti dušenja, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.

Napačna uporaba
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.