• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura čepov za zaščito sluha HOLEX M/L, Tip: R500

Št. art.: 097350 R500
Nastavi ceno 500 par (0,14 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 500 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 34 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 500 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097350 R500
EAN/GTIN 4045197959041
Številka proizvajalca 097350 R500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha iz samoprilagodljivega poliuretana zagotavljajo zaradi konične oblike zelo dobro namestitev v različno velikih sluhovodih. Zaprta površina preprečuje nabiranje umazanije.
Običajna velikost. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Dopolnilno pakiranje vsebuje 500 parov, primerno za vse podajalnike.

Warning:

Namen uporabe
  • Za enkratno vstavljanje v sluhovod. Konična oblika se prilagodi različnim sluhovodom.
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Po uporabi odstranite.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB. Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti dušenja, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.

Napačna uporaba
  • Združljivo z drugo osebno varovalno opremo.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi. Za več informacij se obrnite na proizvajalca.