Garnitura čepov za zaščito sluha uvex x-fit, Tip: 200

Št. art.: 097325 200
Nastavi ceno 200 par (0,18 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 200 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex x-fit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 37 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097325 200
EAN/GTIN 4031101312750
Številka proizvajalca 2112001
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zelo mehki zaščitni čepi iz poliuretanske pene, ki se mehko prilagodijo anatomski obliki sluhovoda. Zaprta površina preprečuje nabiranje umazanije in prodiranje tujkov. Patentirana tehnologija x-grip olajšuje hitro in pravilno vstavljanje in odstranjevanje čepov za zaščito sluha. Poleg tega zmanjšuje pritisk pri raztezanju, kar tudi pri daljši uporabi zagotavlja visoko udobje nošenja.
Primerni za srednje in velike sluhovode. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Podajalni karton vsebuje 200 parov, higiensko pakiranih po parih v PE-vrečki.