• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Garnitura čepov za zaščito sluha uvex hi-com, Tip: 200

Št. art.: 097324 200
Nastavi ceno 200 par (0,24 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 200 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex hi-com
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097324 200
EAN/GTIN 4031101403960
Številka proizvajalca 2112100
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zaradi zarez je površina v smeri bobniča večja, zato nastane akustično mehkejša in zato boj absorpcijska odbojna površina. To zmanjšuje zvoke v notranjem ušesu. Majhna vrednost dušenja izboljšuje komunikacijo z dobrim zaznavanjem govora in opozorilnih signalov. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Podajalni karton vsebuje 200 parov, higiensko pakiranih po parih v PE-vrečki.