Garnitura čepov za zaščito sluha 3M™ E-A-R™ Classic™, Tip: 250

Št. art.: 097323 250
Nastavi ceno 250 kos (0,27 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 250 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija E-A-R™ Classic™
Oznaka proizvajalca FP01000
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 31 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 250 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097323 250
EAN/GTIN 4046719350612
Številka proizvajalca 7000103736
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha E-A-R™ Classic™. Polimerna pena, ki se počasi vrača v prvotno obliko, zagotavlja dobre akustične lastnosti. Cilindrična oblika se prilega v večino ušesnih kanalov in zagotavlja učinkovito zaščito. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M =27 dB, L = 26 dB).
  • Odpornost proti vlagi
  • Nizek izravnalni tlak zmanjšuje tlak v ušesnem kanalu
  • Celična struktura površine preprečuje drsenje
Podajalni karton s 50 žepnimi pakiranji z zapiranji s po 5 pari za tedensko zalogo.