Osnovna garnitura za ventilatorski dihalni aparat X-plore® 8000, Oznaka proizvajalca: 8500

Št. art.: 097300 8500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Ventilatorska enota ventilatorskega dihalnega aparata
CAS AL 1A004A
Koda SH AL 03

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097300 8500
EAN/GTIN 4026056016327
Številka proizvajalca R59545
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Serija ventilatorskih dihalnih aparatov Dräger X-plore® 8000 prepriča s svojo odpornostjo in robustnostjo. Poleg tega sistem prinaša inovativno tehnologijo senzorjev temperature in tlaka, ki pretočnost prilagodi vaši okolici. Naprave odlikuje enostavno čiščenje.
Model X-plore® 8500 ponuja zaščitni razred IP65.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Standard:

EN12941 s kapucami in čeladami Dräger X-plore® 8000.

Obseg dobave:

1× ventilatorska enota, 1× standardni akumulator, 1× standardni polnilnik akumulatorjev, 1× standardni pas.

Opomba:

Ventilatorski dihalni aparat X-plore® 8000 se dobavi brez naglavnega dela, cevi in filtra.