Celotna maska za zaščito dihal X-plore® 5500, Velikost: UNI

Št. art.: 097247 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: brez silikona
  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske brez silikona
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
Filtrski priključek Bajonet X-plore®
Masa 540 g
Barvna koda za primerni pribor Bajonet
Material stekel Polikarbonat
Oznaka proizvajalca R 55 270
Vrsta izdelka Osnovni deli za obrazne maske
CAS AL 1A004A
Koda SH AL 01

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097247 UNI
EAN/GTIN 4026056001057
Številka proizvajalca R55270
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Sodobna celotna maska za zaščito dihal z dvema filtroma združuje obsežno zaščito dihal in oči. Veliko steklo brez popačenja iz polikarbonata v kombinaciji s prefinjenim sistemom prezračevanja z ločeno notranjo masko skrbi za optimalno vidljivost brez rosenja v vsaki delovni situaciji. Telo masko s svojim dvojnim tesnilnim okvirjem s trojnim tesnilom nudi zanesljivo in hkrati udobno zaščito za skoraj vse oblike obraza. Široke naležne površine poskrbijo, da vas nikjer ne tišči. Pettočkovni naglavni trakovi omogočajo nekomplicirano in hitro namestitev brez zatikanja las. S stranskimi bajonetnimi priključki X-plore® je na voljo obsežen program filtrov.

Uporaba:

Kovinska in avtomobilska industrija, kemična industrija, ladjedelništvo, vzdrževanje, oskrba in odstranjevanje v odpadke.

Standard:

EN 136 razred 2