Polovična maska za zaščito dihal X-plore® 4740, Velikost: ML

Št. art.: 097241 ML
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Filtrski priključek RD40
Masa 175 g
Barvna koda za primerni pribor RD40
Oznaka proizvajalca R 55 874
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Številka proizvajalca R55874
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Posebna prednost polovične maske X-plore® 4740 je njena trpežnost. Ergonomičen tesnilni rob iz silikona je primeren tudi za občutljivo kožo in zagotavlja udobno nošenje z natančnim prileganjem, zelo dobrim tesnjenjem in nošenjem skoraj brez tiščanja. Polovična maska za zaščito dihal z enim filtrom s standardnim navojnim priključkom RD40 v skladu z EN 148-1 ima obdajajoče ohišje iz umetne mase, ki daje trpežni maski robustnost in dolgo življenjsko dobo. Naglavni nosilec Dräger Flexi-Fit omogoča hitro nameščanje in snemanje maske in odlično namestitev brez vpenjanja las. Sistem trakov Drop-Down z zapiralom na zatilju omogoča enostavno snemanje maske v delovnih odmorih, ne da je za to treba sneti zaščitno čelado. Primerno za srednje in velike obraze.

Standard:

EN 140