Celotna maska za zaščito dihal Serija 6000, Velikost: M

Št. art.: 097240 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti praskam
  • Material stekel: PMMA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka stekla odporno proti praskam
Filtrski priključek Bajonetni sistem 3M™
Masa 400 g
Barvna koda za primerni pribor Bajonetni sistem 3M™
Material stekel PMMA
Oznaka proizvajalca 6800M
Velikost M
Vrsta izdelka Osnovni deli za obrazne maske

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097240 M
EAN/GTIN 4046719719815
Številka proizvajalca 7100015051
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Lahko telo maske v kompaktni izvedbi omogoča neomejen pogled na delovno območje s čemer spodbuja dober delovni rezultat v delovnem okolju, ki zahteva uporabo celotne maske za zaščito dihal. Steklo je odporno proti praskam in nudi dodatno zaščito vida, na primer pri delu z azbestom, solno kislino ali amoniakom. Sistem z dvojnim filtrom zagotavlja zmanjšano dušenje dihanja in dobro porazdelitev mase. Bajonetni klik-sistem omogoča enostavno in hitro zamenjavo filtra.

Standard:

EN 136 razred 1