Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Polovična maska za zaščito dihal Serija 7000, Velikost: M

Št. art.: 097239 M

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: brez silikona

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske brez silikona
Oznaka proizvajalca 7002
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097239 M
EAN/GTIN 5010027405578
Številka proizvajalca 7000108591
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Robustna polovična maska za zaščito dihal iz naravnega kavčuka in brez silikona se lahko zaradi nastavljivih trakov Drop-Down med delovnimi odmori udobno nosi na prsih. Ker material maske ne vsebuje silikona je ta posebej primerna za lakiranje. Sistem z dvojnim filtrom zagotavlja majhen upor pri dihanju in dobro porazdelitev mase. Strukturirano obrazno tesnilo zagotavlja dobro tesnjenje. Patentiran izdihovalni ventil CoolFlowTM.