Polovična maska za zaščito dihal Serija 6000, Velikost: M

Št. art.: 097235 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Filtrski priključek Bajonetni sistem 3M™
Masa 82 g
Barvna koda za primerni pribor Bajonetni sistem 3M™
Oznaka proizvajalca 6200M
Vrsta izdelka Polovična maska za zaščito dihal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097235 M
EAN/GTIN 4046719375929
Številka proizvajalca 7000146847
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Polovična maska za zaščito dihal serije 6000 z lahkim in prilagodljivim telesom maske za neutrudljivo delo. Sistem z dvojnim filtrom zagotavlja zmanjšano dušenje dihanja, prost pogled in dobro porazdelitev mase. Obsežen program posamičnih filtrov zagotavlja vsestransko uporabo. Bajonetni klik sistem omogoča enostavno zamenjavo filtra. Poleg tega zaščitna maska brez vzdrževanja prepričuje tudi z visoko ekonomičnostjo in preprosto uporabo. Maska je na voljo v dveh velikostih – vel. M in vel. L.

Standard:

EN 140