Komfortna zaščitna očala, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096859 CLEAR
Popust
7,04 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.787 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti praskam; brez rosenja
  • UV-zaščita: standardna
  • Lastnosti okvirja: Nastavljiv naklon loka
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka okvirja 16321 HO CT 1-S/1-M
Oznaka stekel HO U1,2 CT 1 KN
Prevleka stekla odporno proti praskam; brez rosenja
UV-zaščita standardna
Lastnosti okvirja Nastavljiv naklon loka
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096859 CLEAR
EAN/GTIN 4067263180692
Številka proizvajalca 096859 CLEAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Športna, praktična zaščitna očala, ki jih lahko enostavno kombinirate z zaščito sluha. Čepi za zaščito sluha z vrvico lahko preprosto pritrdite na konec loka. To pomeni, da je prava zaščita sluha vedno pri roki. Z mehko nosno blazinico za večje udobje nošenja. Varno prileganje zahvaljujoč tankim lokom, ki so nastavljivi v naklonu. Robustna polikarbonatna plošča je odporna na rošenje, praske in ima UV-zaščito.

Standard:

EN ISO 16321 PB 170.

Primerno za:

Vsi čepi za zaščito sluha z vrvico so primerni za uporabo v kombinaciji s temi zaščitnimi očali.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +55 °C.
  • Če je potrebna zaščita pred delci z višjo hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, pazite na to, da so zaščitna očala označena s črko T takoj za črko za intenziteto udarcev, torej FT, BT ali AT. Če črki za intenziteto udarcev ne sledi črka T, zaščitna očala uporabljajte samo pri sobni temperaturi za zaščito pred delci z višjo hitrostjo.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Ne nosite čez druga očala.
  • Delov ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov