Zaščitna očala z enodelnim steklom

Št. art.: 096848 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.215 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: zaušne blazinice
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka okvirja CE HO EN 166 F
Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1 F
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja zaušne blazinice
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096848 CLEAR
EAN/GTIN 4045197871992
Številka proizvajalca 096848 CLEAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dvokomponentna zaščitna očala sodobne oblike. Veliko panoramsko steklo skrbi za neomejen pogled in dobro zaščito. Primerna tudi za široke oblike glave.
Prevleka stekla je odporna na manjše praske, vendar ne dosega odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K).

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 do +55 °C.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Ne nosite čez druga očala.
  • Delov ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.