Zaščitna nadočala

Št. art.: 096810 CLEAR
Popust
4,97 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16.607 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • UV-zaščita: standardno
  • Lastnosti okvirja: zaušne blazinice; Nastavljiva dolžina loka
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel HO 1 F
Oznaka okvirja CE HO EN 166 F
UV-zaščita standardno
Lastnosti okvirja zaušne blazinice; Nastavljiva dolžina loka
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096810 CLEAR
EAN/GTIN 4045197872104
Številka proizvajalca 096810 CLEAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Individualno nastavljiva nadočala za profesionalno uporabo. Panoramsko steklo omogoča zelo dobro zaznavanje s strani. Primerna za nositelje očal.
Prevleka stekla zaščitnih očal je odporna na manjše praske, vendar ne dosega popolne odpornosti proti praskam v skladu z EN166 (oznaka K).

Standard:

EN 166

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti oči pred udarci nizkoenergijskih delcev do 45 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 do +55 °C.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Ne nosite čez druga očala.
  • Delov ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov