Komfortna zaščitna očala 5X1

Št. art.: 096700 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 5X1
Oznaka okvirja Mod. 5X1 U 166 FT U 175-F
Oznaka stekel 2C-1,2 U 1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka; Nastavljive blazinice za nos
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096700 CLEAR
EAN/GTIN 8033661828777
Številka proizvajalca 5X1.03.00.00
Proizvajalec/odgovorna oseba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Opis

Izvedba:

Inovativna zaščitna očala z dizajnom Floating Lens za optimalno prileganje brez tiščanja. Ergonomična, dinamična oblika z nastavljivo dolžino in naklonom lokov.
Podložene, po višini nastavljive blazinice za nos. Obloga na koncih lokov skrbi za največje udobje in absolutno stabilnost.
S prevleko Vanguard Plus za izjemno odpornost proti rosenju in odpornost proti praskam na notranji in zunanji strani.

Standard:

EN 166
EN 170

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov