Udobna zaščitna očala za varilce uvex i-5, Stopnja zaščite: 5

Št. art.: 096578 5
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Stopnja zaščite Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex i-5
Oznaka stekel 5 W1 FTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Blazinice za nos; Nastavljiva dolžina loka; Nastavljiv naklon loka
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096578 5
EAN/GTIN 4031101939971
Številka proizvajalca 9183045
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Športna zaščitna očala za varjenje brez kovin z mehko čelno in nosno blazinico neposredno na steklu. Dobra prilagodljivost in tesno prileganje nastavitve naklona in dolžine lokov ter vgrajene stranske zaščite. Na zunanji strani so odporna proti praskam, na notranji strani proti rošenju.

Standard:

EN 166; EN 169