Zaščitna očala s polnim vidnim poljem uvex megasonic ETC, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096576 CLEAR
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
371 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: UV400
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 BTKN
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita UV400
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096576 CLEAR
EAN/GTIN 4031101942308
Številka proizvajalca 9320415
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Brezkovia očala s polnim vidnim poljem z maksimalno optimiziranim vidnim poljem zaradi stekel brez okvirja. Mehka, prilagodljiva blazinica za obraz in posredni prezračevalni sistem zagotavljata visoko udobje pri nošenju, tudi za uporabnike očal. S premazom uvex supravision ETC, odpornim na praske in proti rošenju na obeh straneh.

Standard:

EN 166; EN 170

Opomba:

Za ta model so na voljo nadomestne plošče, ki so na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov