Zaščitna očala z enodelnim steklom uvex astrospec 2.0

Št. art.: 096557 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: UV400
  • Lastnosti okvirja: Zaušne blazinice
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija astrospec 2.0
Oznaka okvirja W 166 FT CE
Oznaka stekel 2C-1,2 W 1 FTKN
Prevleka stekla odporno proti praskam; odporno proti kemikalijam; odporno proti praskam
UV-zaščita UV400
Lastnosti okvirja Zaušne blazinice
Material stekel Polikarbonat
Tovarniška številka 9164.065
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096557 CLEAR
EAN/GTIN 4031101542799
Številka proizvajalca 9164065
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, modna zaščitna očala z enodelnim steklom z nastavljivimi dvokomponentnimi natičnimi loki za optimalno prileganje. Panoramsko steklo s stransko zaščito za optimalno pokritost predela oči. Prevleka uvex supravision sappihire zagotavlja odlično odpornost proti praskam in kemikalijam.

Standard:

EN 166; EN 170