Zaščitna očala s polnim vidnim poljem, Barva stekel: CLEAR

Št. art.: 096542 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.841 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja
  • UV-zaščita: standardno
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1 BTN
Oznaka okvirja HO EN166 3 BT CE
Prevleka stekla brez rosenja
UV-zaščita standardno
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096542 CLEAR
EAN/GTIN 4045197879998
Številka proizvajalca 096542 CLEAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta zaščitna očala s polnim vidnim poljem z elastičnim naglavnim trakom in posrednim sistemom prezračevanja. Odlično prileganje zaradi nastavljivega naglavnega traku in premičnih zglobov. Visoka odpornost proti rosenju zaradi premaza Anti-Fog, ki ščiti tudi pred manjšimi praskami (ne zagotavlja odpornosti proti praskam po EN166). 100-odstotno nekovinski. Primerno za osebe, ki nosijo očala.

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti oči pred udarci srednjeenergijskih delcev do 120 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +55 °C.
  • Če je potrebna zaščita pred delci z višjo hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, pazite na to, da so zaščitna očala označena s črko T takoj za črko za intenziteto udarcev, torej FT, BT ali AT. Če črki za intenziteto udarcev ne sledi črka T, zaščitna očala uporabljajte samo pri sobni temperaturi za zaščito pred delci z višjo hitrostjo.
  • Lahko nosite čez druga očala.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Delov zaščitnih očal ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.