Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Št. art.: 096400 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.194 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: odporno proti praskam; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardno
  • Material stekel: Polikarbonat
  • Izvedba: Zaščitna nadočala

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 2C-1,2 HO 1BT KN
Oznaka okvirja HO EN166 3 4 BT CE
Prevleka stekla odporno proti praskam; odporno proti praskam
UV-zaščita standardno
Material stekel Polikarbonat
Izvedba Zaščitna nadočala
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096400 CLEAR
EAN/GTIN 4062406400767
Številka proizvajalca 096400 CLEAR
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem v sodobnem dizajnu se odlično prilegajo po zaslugi obodnega tesnilnega roba in nastavljivega elastičnega naglavnega traku, hkrati pa so zelo udobna za nošenje. Kakovostna prevleka skrbi za odlične lastnosti proti rosenju in praskam. Posredni sistem prezračevanja ustvari prijetne razmere za oči. Primerno za osebe, ki nosijo očala.

Standard:

EN 166; EN 170.

Obseg dobave:

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem so dobavljena skupaj s čistilno krpico, art 096951.

Opomba:

Zamenljiv nadomestni naglavni trak za GARANT zaščitna očala s polnim vidnim poljem je na voljo pod št. 096401 BAND.

Warning:

Namen uporabe
  • Za domača dela, kot so vrtnarjenje, popravila pohištva in drugo.
  • Primerno za uporabo v notranjosti in na prostem.
  • Ščiti oči pred udarci srednjeenergijskih delcev do 120 m/s.
  • Za uporabo pri temperaturah od –5 °C do +55 °C.
  • Če je potrebna zaščita pred delci z višjo hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, pazite na to, da so zaščitna očala označena s črko T takoj za črko za intenziteto udarcev, torej FT, BT ali AT. Če črki za intenziteto udarcev ne sledi črka T, zaščitna očala uporabljajte samo pri sobni temperaturi za zaščito pred delci z višjo hitrostjo.
  • Lahko nosite čez druga očala.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred IR-/UV-žarki z nevarno intenziteto, kemičnimi, toplotnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Delov zaščitnih očal ni mogoče zamenjati ali medsebojno zamenjati.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ni primerno za športne aktivnosti in varnost pri športu.
  • Ni primerno za uporabo pri vožnji vozila, zlasti ponoči.
  • Ni primerno za varilna dela, električna vzdrževalna dela, brušenje jekla ali druga težka dela.
  • Ne glejte v sončno svetlobo ali laserske žarke.
  • Ne uporabljajte v dežju ali za aktivnosti v snegu.
  • Ni primerno za popravljanje dioptrije (npr. kratkovidnosti).