Močna čistilna pena za čiščenje kože Solopol® GFX™, Vsebina: 3250Cml

Št. art.: 095292 3250C
Cena na 1 kos (17,22 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    55,98 € / 1 kos
    (17,22 € / 1 Litre)
  • od 4 kos
    46,66 € / 1 kos
    (14,36 € / 1 Litre)
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Stopnja umazanosti: močna umazanija

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Solopol®
Primerno za podajalnik C
Embalaža Kartuša
Stopnja umazanosti močna umazanija
Vrsta izdelka Čiščenje kože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 095292 3250C
EAN/GTIN 5010424066259
Številka proizvajalca GPF3LEURO
Proizvajalec/odgovorna oseba SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Opis

Izvedba:

Penasto močno čistilo za roke, ki ne vsebuje topil, z naravnimi sredstvi za drgnjenje za močno umazanijo. Hitra in enostavna uporaba zahvaljujoč patentirani tehnologiji pene. Poraba izdelka je 50 % manjša kot pri običajnih čistilih za roke. Certificirano po ECARF. Zaščita pred: Olji, maščobami, sajami in mazalnimi sredstvi v industrijskem področju ter pred splošno umazanijo. Sestava: Rahlo parfumirana formula brez vsebnosti topil s koži prijaznimi abrazivnimi sredstvi iz naravne moke iz koruze in olivnih pečk.