• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094802 9
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    2,85 € / 1 par
  • od 12 par
    2,38 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLMNOT)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
EN 374 Tip A (AJKLMNOT)
Odpornost proti kemikalijam AJKLMNOT
EN 388 3101X
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,38
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 330 mm
Barva zelena
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094802 9
EAN/GTIN 4062406329372
Številka proizvajalca 094802 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Zaščitne delovne rokavice iz nitrila za vnovično uporabo za varno delo z agresivnimi kemikalijami. Diamantna zaključna obdelava povečuje varen oprijem. Profil s svojo oprijemljivo površino zmanjšuje izmet občutljivih elementov zaradi poškodbe in s tem neposredno stroške.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi. Ščitijo roke pred kemičnimi nevarnostmi, kot so n-heptan, 40-odstotni natrijev hidroksid, 96-odstotna žveplova kislina, ter pred bakterijami in plesnijo.
  • Pred uporabo se prepričajte, da rokavice ustrezajo namenu uporabe. Pogoji na delovnem mestu lahko odvisno od temperature, obrabe in degradacije odstopajo od pogojev pri tipskem preizkusu. Pred uporabo preverite glede napak ali pomanjkljivosti.
  • Če so bile zaščitne delovne rokavice že uporabljene, lahko zaradi svojih spremenjenih fizikalnih lastnosti zagotavljajo manjšo odpornost proti nevarnim kemikalijam. Degradacija, do katere pride zaradi stika s kemikalijami, premikanja, izgube nitk, trenja ipd., je lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri delovnih rokavic za zaščito pred kemikalijami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Ne ščiti pred električnimi in termičnimi nevarnostmi. Ne uporabljajte, če so zaščitne delovne rokavice poškodovane ali ne tesnijo popolnoma.
  • Pri drugačni uporabi se lahko zaščita zmanjša.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.