• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Tricopren® 725, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094775 8
Popust
31,24 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    8,10 € 31,24 € / 1 par
  • od 10 par
    6,75 € 26,03 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLMS)
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost 0,5 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Tricopren 725
Velikost rokavic 8
EN 374 Tip A (AJKLMS)
Odpornost proti kemikalijam AJKLMS
EN 388 2121X
Material Kloropren
Nosilni material Kloropren
AQL 0,65
Področje uporabe Heavy Duty
Dolžina 400 mm
Debelina 1,3 mm
Barva sive
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 341 g
Razred zaščite pred vrezi 1
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
CAS AL 1A004B
Koda SH AL 00

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094775 8
EAN/GTIN 4008198772583
Številka proizvajalca 072508141X
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

Tricopren® 725. Brezšivno pletene bombažne delovne rokavice s prevleko iz kloroprena. Dobra odpornost proti mehanskim in številnim kemičnim nevarnostim. Izboljšan oprijem s profilom na dlani. Brez naravnega lateksa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.