Garnitura rokavic za enkratno uporabo Dermatril P 743, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094725 7
Nastavi ceno 50 kos (0,42 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
  • EN 374: Tip A (JKLOPT)
  • elektrostatična lastnost: 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN EN 374
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila
EN 374 Tip A (JKLOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKLOPT
EN 388 200XX
Material Nitril
elektrostatična lastnost 0,2 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Oznaka proizvajalca Dermatril P 743
Nosilni material Nitril
Debelina 0,2 mm
Dolžina 280 mm
Vsebina 50
Masa 700 g
Barva modra
Področje uporabe Preciznost
Velikost rokavic 7
Debelina stene 0,2 mm
Razred zaščite pred vrezi 0
AQL 0,65
Uporaba za enkratno uporabo
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu 30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 10-30 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu 10-30 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu <10 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 10-30 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094725 7
EAN/GTIN 4008198774372
Številka proizvajalca 074307082C
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.
Dermatril P 743. Večja kemična in mehanska odpornost v primerjavi z 094730 (740). Zato se lahko rokavice uporabljajo dlje in nudijo zaščito proti širokemu spektru nevarnih snovi. Dovoljenje za stik z živili. Brez lateksa. Z dolgim zavihkom. AQL 0,65 (EN 374-2).
S hrapavimi konicami prstov.

Standard:

EN 374; EN 455; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov