• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo alternativa:

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-542, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094568 8
Popust
20,86 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    15,48 € 20,86 € / 1 par
  • od 12 par
    12,90 € 17,39 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 13G
  • Standard: EN 407
  • brez silikona: da
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Nosilni material INTERCEPT™
Prevleka Nitril
Material Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Večnamensko
Barva črn
Standard EN 407
Velikost rokavic 8
Masa 30,9 g
Kontaktna vročina do 100 °C
Dolžina 213 mm
Uporaba za večkratno uporabo
brez silikona da
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094568 8
EAN/GTIN 10076490449565
Številka proizvajalca 11-542/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-542. Rokavice z izjemno visoko zaščito pred urezninami razreda F. Posebna lahka zasnova za visoko udobje pri nošenju in dobro gibljivost prstov. Hrbtišče je zračno, prevleka iz nitrila, ki je neobčutljiva na umazanijo, pa omogoča kratkotrajno prijemanje vročih predmetov do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.