{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik | |
| Tehnologija pletenja | 18G | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| EN 388 | 3X31C | |
| Nosilni material | Najlon | |
| Prevleka | Nitril | |
| Področje uporabe | Preciznost | |
| Barva | črna/siva | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred vrezi | |
| Razred zaščite pred vrezi | C | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred vrezi |
| Številka izdelka | 094532 11 | |
| EAN/GTIN | 4059904207066 | |
| Številka proizvajalca | 6345-11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |