Par delovnih rokavic A755, Velikost rokavic: 11

Št. art.: 094516 11
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Nosilni material TPR, HPPE, poliester, elastan
Prevleka Nitrilna pena
Področje uporabe Allround/Heavy Duty
Barva črna/siva/zelena
Standard EN 407
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred vrezi
Razred zaščite pred vrezi F
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred vrezi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094516 11
EAN/GTIN 5036108381890
Številka proizvajalca A755K3RXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Izvedba:

Zaradi inovativne zasnove TPR v kombinaciji z zaščito pred vrezi stopnje F zagotavlja rokavica za zaščito pred udarci izjemno spretnost, udobje in zaščito. Primerna za uporabo z napravami z zaslonom na dotik.
  • Stopnja zaščite pred vrezi F.
  • Največja zaščita pred udarci s tehnologijo TRP Pod.
  • Ojačan predel palca in podložene dlani.
  • Zapiranje s samopritrdilnim trakom na zapestju za varno prileganje.
  • Zaščita pred prenosom toplote do 100 °C.
  • Plast nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah.
  • Dvojno potopljen premaz za vzdržljivost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.