{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Camapur® | |
| Vsebina | 1 | |
| Tehnologija pletenja | 13G | |
| elektrostatična lastnost | 0,3 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
| Oznaka proizvajalca | Camapur Cut 627+ | |
| Prilagodljivost | zelo dobro | |
| EN 388 | 4341X | |
| Nosilni material | HPPE | |
| Prevleka | PU | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Barva | siva/črna | |
| Material prevleke | PU | |
| Velikost rokavic | 11 | |
| Masa | 73 g | |
| Dolžina | 240 mm - 260 mm | |
| Odpornost proti obrabi EN 388 | 4 | |
| Odpornost proti prerezanju EN 388 | 3 | |
| Odpornost proti trganju EN 388 | 4 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| brez silikona | da | |
| Zračnost | zelo dobro | |
| Brez DMF | da | |
| Otip | dobro | |
| Oprijem v mokrem | zmerno | |
| Oprijem v olju | zmerno | |
| Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
| Razred zaščite pred vrezi | B | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Številka izdelka | 094476 11 | |
| EAN/GTIN | 4008198862710 | |
| Številka proizvajalca | 062711841E | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |