Delovne rokavice, par MASTER CUT C OIL, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094418 8
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    12,04 € / 1 par
  • od 12 par
    10,03 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.965 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER CUT
Lastnosti rokavic Brez DMF; Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 18G
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Nosilni material HPPE
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Barva siva/črna
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094418 8
EAN/GTIN 4062406423254
Številka proizvajalca 094418 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov. Zato so zelo primerne za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. S 3/4-prevleko iz nitrila, ki sega čez členke, so zelo primerne tudi za uporabo v mokrih in oljnih okoljih. Drugi sloj prevleke iz peskanega nitrila na dlani in prstih poskrbi za posebej zanesljiv oprijem. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.
GARANT MASTER CUT C OIL. Zelo elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi C. Primerne za oljno delovno okolje z veliko nevarnostjo vrezov, npr. na strojih za odrezovanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, žulji in nevarnostjo urezov. Za natančna dela.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Po stiku z ostrim predmetom delovnih rokavic ne uporabljajte več.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.