{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | MASTER FIT | |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik | |
| EN 388 | 4131X | |
| Nosilni material | Lycra ®/poliamid | |
| Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
| Dolžina | 255 mm | |
| Barva | modra/črna | |
| Velikost rokavic | 9 | |
| Tehnologija pletenja | 15G | |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
| Številka izdelka | 094302 9 | |
| EAN/GTIN | 4062406295288 | |
| Številka proizvajalca | 094302 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |