{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | HyFlex® | |
| Vsebina | 1 | |
| Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
| EN 388 | 4131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Nosilni material | Najlon Spandex | |
| Prevleka | Nitril pena | |
| Različica prevleke | Prevleka dlani | |
| Področje uporabe | Natančnost | |
| Dolžina | 200 mm | |
| Barva | črna/siva | |
| Velikost rokavic | 11 | |
| Masa | 11,6 g | |
| Tehnologija pletenja | 15G | |
| Standard | EN 407 | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
| Material | Nitril pena | |
| Razred zaščite pred vrezi | A | |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
| Številka izdelka | 094264 11 | |
| EAN/GTIN | 10076490475588 | |
| Številka proizvajalca | 11-840/11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |