Na voljo je alternativni izdelek:

Delovne rokavice, par, Velikost rokavic: 12

Št. art.: 094243 12
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
1.763 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 13G

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Prijazno za kožo alergikov
EN 388 4131X
Nosilni material Poliamid
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 255 mm
Barva sive
Tehnologija pletenja 13G
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094243 12
EAN/GTIN 4062406572105
Številka proizvajalca 094243 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Montažne delovne rokavice s PU-prevleko za natančna dela v suhem delovnem okolju. Dober občutek otipa in visoka zračnost. Posebej primerne za natančno rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, vzdrževalna dela, pregledovanje in montažna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Art.
  • 094241, 094242, 094243: za uporabo v suhem delovnem okolju in rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, pri vzdrževalnih delih, pregledih in montažnih delih.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite.
  • Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje.
  • Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti.
  • Izberite primerno velikost rokavic.
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.