Delovne rokavice, par Goveje usnje, Velikost rokavic: 12

Št. art.: 094055 12
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,35 € / 1 par
  • od 12 par
    4,46 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
3.313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Nosilni material Goveje usnje
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
Različica prevleke Brez prevleke
Masa 180 g
Material Goveje usnje
Velikost rokavic 12
Dolžina 260 mm
Debelina 1
EN 388 3133X
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice iz govejega usnja
Področje uporabe Heavy Duty
Barva bela
Vrsta izdelka Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094055 12
EAN/GTIN 4045197890412
Številka proizvajalca 094055 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Usnjene delovne rokavice za uporabo pri mehanskih tveganjih. S čvrstim dvojnim šivom in gumiranim zavihkom. Robusten vrhnji material zagotavlja dolgo življenjsko dobo rokavic. V celoti usnjen kazalec.
Bombažna notranja podloga izključno na površini dlani.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi, termičnimi in električnimi nevarnostmi ter nevarnostjo vrezov.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.