{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vsebina | 1 | |
| Nosilni material | Cepljeno goveje usnje | |
| Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
| Različica prevleke | Brez prevleke | |
| Masa | 165 g | |
| Material | Cepljeno goveje usnje | |
| Velikost rokavic | 11 | |
| Dolžina | 260 mm | |
| Debelina | 1 | |
| EN 388 | 4123X | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite | Kategorija II | |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja | |
| Področje uporabe | Heavy Duty | |
| Barva | siva/zelena | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice iz cepljenega govejega usnja |
| Številka izdelka | 094012 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197890443 | |
| Številka proizvajalca | 094012 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |