Kratke hlače z visečimi žepi HARDWEAR Zafra, Univerzalne, Črna, Velikost C66

Št. art.: 09349-154-09 C66
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
Številka izdelka 09349-154-09 C66
EAN/GTIN 5707209756909
Številka proizvajalca 09349-154-09 C66
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nizek pas s pasom, ki se prilega obliki, zagotavlja, da je hlače v koraku z vsemi gibi telesa
  • Viseče torbe iz tkanine CORDURA® z dodatnimi žepi za orodje
  • Magneti v visečih žepih za držanje žebljev, vijakov in bitov.
  • Vrečka za pravilo in pero sta izdelani iz tkanine CORDURA®

Lastnosti:

  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Zanki jermena
  • D-obroček
  • Zanke orodja na obeh straneh ovratnice
  • Zip letenje
  • Viseče torbe iz tkanine CORDURA®, dodatnih žepov in zank za orodje
  • Magneti v viseči vrečki za držanje žebljev, vijakov in bitov
  • Reža za shranjevanje visečih vrečk
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi z ojačitvami in loputo z ježkom
  • Kladiva, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami in loputo s pritrdilnim ježkom
  • Mobilni telefon stegna žep
  • Zložljiva vrečka iz tkanine CORDURA®
  • Torba za pero iz tkanine CORDURA®
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje