Kratke hlače z visečimi žepi HARDWEAR Zafra, Univerzalne, Črna, Velikost C58

Št. art.: 09349-154-09 C58
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 09349-154-09 C58
EAN/GTIN 5707209756824
Številka proizvajalca 09349-154-09 C58
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nizek pas s pasom, ki se prilega obliki, zagotavlja, da je hlače v koraku z vsemi gibi telesa
  • Viseče torbe iz tkanine CORDURA® z dodatnimi žepi za orodje
  • Magneti v visečih žepih za držanje žebljev, vijakov in bitov.
  • Vrečka za pravilo in pero sta izdelani iz tkanine CORDURA®

Lastnosti:

  • Dvojni in trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Zanki jermena
  • D-obroček
  • Zanke orodja na obeh straneh ovratnice
  • Zip letenje
  • Viseče torbe iz tkanine CORDURA®, dodatnih žepov in zank za orodje
  • Magneti v viseči vrečki za držanje žebljev, vijakov in bitov
  • Reža za shranjevanje visečih vrečk
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi z ojačitvami in loputo z ježkom
  • Kladiva, nastavljiva
  • Žep za stegno z ojačitvami in loputo s pritrdilnim ježkom
  • Mobilni telefon stegna žep
  • Zložljiva vrečka iz tkanine CORDURA®
  • Torba za pero iz tkanine CORDURA®
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico