Delovni sandali, črni VD 711 ESD, S1 XB, Evropska velikost čevlja: 45

Št. art.: 092614 45
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VD
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092614 45
EAN/GTIN 4044348753521
Številka proizvajalca VD 711 ESD XB 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni sandali družine VARIO DYNAMICS s samopritrdilnim trakom in zgornjim materialom iz funkcijskega tekstila z odprtimi porami. Blaženje na peti SECURA VARIO®.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Varnostni odsevni elementi.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU Athletics ESD, srebrno siv.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Običajna izvedba NB pod art. 092613.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "VD" Poglej vse