• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3, Evropska velikost čevlja: 46

Št. art.: 092267 46
Popust
146,93 €
Cena na 1 par
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija STEWART
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Oznaka proizvajalca 768671-46
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092267 46
EAN/GTIN 4030839286029
Številka proizvajalca 768671-46
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Germany, www.elten.com

Opis

Version:

Fashionable safety shoes with a leisure look.
  • Upper material of hydrophobic nubuk leather.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Padded tongue.
  • ESD PRO black full-size insole.
  • TPU overcap.
  • WELLMAXX GRIP RUBBER/TPU sole with Infinergy® sole core from BASF.
  • ESD security.

Standard:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov