Nizki delovni čevlji, črni/rdeči uvex 1 x-craft, S3L, Evropska velikost čevlja: 42

Št. art.: 092137 42
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Spol moški; Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost odporno na gorivo
Evropska velikost čevlja 42
Barva črna/rdeča
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092137 42
EAN/GTIN 4066853012184
Številka proizvajalca 6803242
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Športni, ultra lahki varnostni čevlji nudijo popolno podporo in prilagodljivost. Visoka odpornost proti obrabi, optimalna zaščita in zračnost. Primerno za ljudi, alergične na krom. Vsi materiali podplata so brez silikonov, mehčalcev in snovi, ki vplivajo na lakasti premaz. Širina 11.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • Penasta PU-vrhnja kapa ščiti vrhnji material za občutno daljšo življenjsko dobo.
  • Zamenljivo udobno ležišče stopala z dobrim odvajanjem vlage ter dodatnim blaženjem sprednjega dela stopala in pete.
  • Vmesni podplat uvex i-PUREnrj Planet, ki vrača energijo in blaži s 15 % recikliranimi zrnci.
  • ESD-izvedba.
  • Lahek, zračen vrhnji material iz mikrovelurja.
  • Dvoslojni PU-podplat z ergonomsko obliko podplata bionom x.

Nizki varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami za hitro obuvanje.

Standard:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S3L FO SC SR

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "uvex 1" Poglej vse