Izvedba:
HOLEX Move Two varnostne delovne čevlje odlikuje lahek in prožen material, ki je zračen in trpežen. Kombinacija materiala je udobna in prijetna za nošenje. Videz dopolnjuje klasičen dizajn z modernimi elementi. Poleg tega je čevelj robusten proti umazaniji in poškodbam.
- Mikrovlakna kot zgornji material.
- Tekstilna zaščita pred predrtjem.
- Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
- Funkcijska podloga iz sendvič mrežaste tkanine iz 100-% poliestra, zračna, odporna proti obrabi.
- Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.
- Podplat PU/TPU, črna.
- Povečana vidljivost zahvaljujoč odsevnim elementom.
Nizki delovni čevlji z vezalkami.
Standard:
EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.
Opomba:
V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št.
092862 110,
092863 130 in vložke HOLEX št.
092845 36-48.
Čevlji z originalnim vložkom niso preizkušeni v skladu s pravilom DGUV 112-191.
Čevlji, preizkušeni in certificirani s sistemom vložkov Secosol®. Čevlji s tem sistemom vložkov ustrezajo veljavnim zahtevam iz Priloge A standarda DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. S tem ustrezajo zahtevam iz Priloge 2 pravila DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1.
Nato preverite elektrostatične lastnosti.
Warning:
Namen uporabe- Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
- Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.
Napačna uporaba- Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.