Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve HOLEX škornji Classic Two S3 ESD, Evropska velikost čevlja: 36

Št. art.: 092094 36
Popust
51,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic
Spol moški; Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 36
Barva črna
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092094 36
EAN/GTIN 4067263113805
Številka proizvajalca 092094 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Classic varnostni delovni čevlji združujejo udobje s klasičnim dizajnom. Material je vodoodporen. Podplat je odporen na olje. Poleg tega je čevelj zelo odporen na poškodbe in umazanijo.
  • Kovinska zaščita pred predrtjem.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Funkcijska podloga iz sendvič mrežaste tkanine iz 100-% poliestra, zračna, odporna proti obrabi.
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.
  • Povečana vidljivost zahvaljujoč odsevnim elementom.
  • Nubuk usnje kot zgornji material.
  • Podplat PU/TPU, črna.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092862 110, 092863 130 in vložke HOLEX št. 092845 36-48.
Čevlji z originalnim vložkom niso preizkušeni v skladu s pravilom DGUV 112-191.

Čevlji, preizkušeni in certificirani s sistemom vložkov Secosol®. Čevlji s tem sistemom vložkov ustrezajo veljavnim zahtevam iz Priloge A standarda DIN EN ISO 20345:2022 za tip 1. S tem ustrezajo zahtevam iz Priloge 2 pravila DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), razdelek 4.2.1.

Nato preverite elektrostatične lastnosti.

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.