Izvedba:
Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice in poseben način izdelave omogočajo „originalen“ sistem za več širin in s tem idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od teže, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
- Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
- Zračna funkcijska podloga.
- Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
- Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
- Podplat GARANT comfort TPU.
- Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
Škornji z brezšivno zasnovo. Jezik proti prahu. Zaščita pred prodiranjem vode.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
Opomba:
Ozka izvedba W1 pod art.
092074.
- Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
- Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
- V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT za visoke delovne čevlje z vezalkami pod art. 092855 120 ter sistem hitrega zapiranja za delovne sandale art. 092856 55 (vel. 36–41) in 092856 65 (vel. 42–48).
Warning:
Namen uporabe- Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
- Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.
Napačna uporaba- Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.
Namen uporabe- Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
- Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.
Napačna uporaba- Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.