Delovni sandali, antracitni/črni Varnostni delovni sandali comfort ESD, S1 W2, Evropska velikost čevlja: 44

Št. art.: 092051 44
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • Lastnost: Blaženje Vario®
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija comfort
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Lastnost Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Barva antracitna/črna
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 092051 44
EAN/GTIN 4062406400170
Številka proizvajalca 092051 44
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice in poseben način izdelave omogočajo „originalen“ sistem za več širin in s tem idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od teže, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
  • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
  • Podplat GARANT comfort TPU.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Delovni sandali s strukturo za velikopovršinsko zračenje.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Ozka izvedba W1 pod art. 092050.
  • Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
  • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
  • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT za visoke delovne čevlje z vezalkami pod art. 092855 120 ter sistem hitrega zapiranja za delovne sandale art. 092856 55 (vel. 36–41) in 092856 65 (vel. 42–48).

Warning:

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Namen uporabe
  • Ščiti noge pred mehanskimi tveganji.
  • Primerno za dela z elektrostatično ogroženimi gradbenimi elementi.

Napačna uporaba
  • Vložka z zaščito pred predrtjem in zaščitne kapice za prste ne odstranjujte iz čevlja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "comfort" Poglej vse