• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Hibridni delovni jopič, siva melanž / črna, Univerzalna velikost: 2XL

Št. art.: 091895 2XL
Popust
111,05 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 380
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 380 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva siva melanž / črna
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Softshell jopič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091895 2XL
EAN/GTIN 7330509722879
Številka proizvajalca 593021179099XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Sodoben hibridni delovni jopič z oblazinjenjem Thermo-Light na sprednji in zadnji strani ter softshell elementi na ramenih, rokavih in straneh. Optimalno zadržuje toploto in nudi odlično svobodo gibanja. S fiksno kapuco.
  • Robustna sprednja zadrga iz umetne mase in notranja zaščita pred vetrom.
  • Prsni in stranski žepi z zadrgo.
  • Podaljšan hrbtni del.
  • Rokavi z gumijasto vrvico in obrobo.